• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Apvalus skylmušis su atraminiu guoliu 16,5 mm

Prekės Nr.: 834160 16,5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pramuštuvo ⌀ (skylės ⌀ ) 16,5 mm
metriniam sriegiui pagal DIN EN 60423 M 16×1,5
Suspaudimo varžtas M10×1×45
paruošiamosios skylės ⌀ 11 mm
Suspaudimo varžto rakto dydis 17 mm
kai medžiagos storis (plieno lakštas 37) 1,75 mm
nerūdijančio plieno lakštams priklausomai nuo tvirtumo iki 1,25 mm
Produkto rūšis Įrankis kiaurymėms

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 834160 16,5
EAN / GTIN 2050001756459

Aprašymas

Modelis:

Sudarytas iš matricos, pramuštuvo ir suspaudimo varžto.
Su atraminiu guoliu ir pramuštuvu, kuris pramušimo liekanas supjausto į 3 dalis. Todėl be problemų galima iš matricos iškratyti medžiagos atliekas.

Paskirtis:

Pramušti įvairias medžiagas, pvz., lakštinį plieną, V2A, aliuminio, vario ir kt. lakštus. Ypač tinka sunkiai prieinamose vietose (pvz., dideliuose skardos lakštuose, skirstymo spintose, skydinėse, paskirstymo dėžutėse, prietaisų skydeliuose, plautuvėse, kėbuluose ir t. t.). Netinka vamzdžių apdirbimui. Suspaudimo varžtą ir matricą dirbant būtina tepti.
Kaip dirbti:
a) veržliarakčiu.
b) rankiniu hidrauliniu įtaisu Nr. 834655 dyd. 1.
c) rankiniu hidrauliniu siurbliu Nr. 834700. Nuo ⌀ 50 rekomenduojama naudotis rankiniu hidrauliniu siurbliu.

Apdirbama medžiaga:

Specialus įrankių plienas, juodintas.

Pastaba:

  • Naudojant su hidrauliniais prietaisais, suspaudimo varžtą reikia pakeisti įtempimo varžtu Nr. 834070 (specialus priedas).
  • Dyd. 32 ir 35 plautuvių iš nerūdijančiojo plieno perforavimui, kad būtų galima pritvirtinti 1/2 colio maišytuvus.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys
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
    Pramuštuvo ⌀ (kiaurymės ⌀ ) (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį