Kiaurymių išorinių ir vidinių užvartų nuėmiklis 3

Prekės Nr.: 839650 3
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Akcijos ir pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

kiaurymės ⌀ 10 mm - 22 mm
kai maksimalus gręžimo gylis t 52 mm
Produkto rūšis Užvartų nuėmikliai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 839650 3
EAN / GTIN 7290003236664
Gamintojo numeris RC2200

Aprašymas

Modelis:

Suspaudimo varžtu koto gale galima užvartų nuėmimo geležtę pastatyti vertikaliai, kad būtų galima ją įvesti į išgręžtą skylę. Užvartos nuimamos be vargo pjovimo briauną pasukiojus į abi puses kaskart po 180°. Geležtė keičiama. Vidinis šešiabriaunis atsuktuvas geležtei pakeisti yra rankenoje.

Paskirtis:

Idealiai tinka išorinėms ir vidinėms skylių užvartoms nuimti sunkiai prieinamose vietose.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys