Veržlių skaldiklis M4-M14

Prekės Nr.: 884900 M4-M14
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

veržlėms M4-M14
Kalto briaunos plotis 18 mm
bendras ilgis be suspaudimo sraigto 185 mm
Užveržimo tarpas 7 mm - 24 mm
Produkto rūšis Veržlių skaldiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 884900 M4-M14
EAN / GTIN 4021176020483
Gamintojo numeris 56-1

Aprašymas

Modelis:

Hidraulinis presas neatsukamoms arba užrūdijusioms veržlėms (5 - 10 kokybės klasės) skaldyti, nepažeidžiant varžtų. Dvigubai lenktas stačiu kampu, todėl galima dirbti ir sunkiai pasiekiamose vietose. Su grūdinta kalto briauna. Skaldoma tik veržiant suspaudimo varžtą. Suskaldžius veržlę, suspaudimo varžtas atsukamas ir kaltas įtraukiamas iki galo. Dydis M18 - M30 varžtams iš specialaus plieno - iki M30, kai kokybės laipsnis 8, iki M24 - kai kokybės laipsnis 10.

Pastaba:

M4 – M14 dydžio užveržimo varžtas veržiamas maksimalia 60 Nm jėga, M14 – M24 dydžio maksimali jėga 70 Nm ir M18 – M30 dydžio – 50 Nm . Priveržimo momento viršyti negalima, tai gali sugadinti įrankį ir tapti nelaimingo atsitikimo priežastimi.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys