{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
Tikrinimo ir slėgio ribos, padalos kas 20 psi. | 0 psi - 860 psi | |
Tikrinimo ir slėgio ribos, padalos kas 1 bar. | 0 bar - 60 bar | |
Tikrinimo ir slėgio ribos, padalos kas 0,1 MPa. | 0 MPa - 6 MPa | |
Gamintojo pavadinimas | RP 50-S | |
Indo ilgis | 720 mm | |
Talpos plotis | 170 mm | |
Talpos aukštis | 260 mm | |
Per taktą įsiurbiamas kiekis | 45 ml | |
Produkto rūšis | Tikrinimo / bandomasis siurblys |
Produkto numeris | 814890 | |
Gamintojo numeris | 60200 |