Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Suvirintojo kaukė 3M™ Speedglas™ 9100X BLACK

Prekės Nr.: 097912 BLACK

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Baterijų kiekis 1
Įmontuotų baterijų Nr. 081560 CR2032
Maitinimas Baterijos
Perjungimas nuo šviesaus iki tamsaus 0,1 ms
Perjungimas nuo šviesaus iki tamsaus 40 ms - 1 300 ms
Klasifikavimas pagal EN 379 1 / 1 / 1 / 2
Produkto rūšis Suvirintojo kaukė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 097912 BLACK
Gamintojo numeris 7000000215

Aprašymas

Modelis:

Puikių optinių savybių automatinė suvirintojo kaukė užtikrina patikimą apsaugą nuo spindulių, karščio bei kibirkčiavimo ir tuo pačiu išlaikomas tikslus detalės vaizdas. Patogu dirbti matant neiškraipytą vaizdą ir tolygiai pritempdytomis sąlygomis. Skirtingiems suvirinimo darbams galima pasirinkti iš septynių tamsumo lygių , tai leidžia išvengti akių pervargimo ir gerina darbo kokybę. Galima iš anksto nusistatyti kiekvieną apsaugos lygį, pvz. 3 šviesumo lygis šlifavimo darbams. Patentuota galvos juosta užtikrina dar didesnį patogumą, net ir dirbant su pakelta kauke. Kreipiamoji optimaliai parenka tinkamą tvirtinimo tašką atlenkiant kaukę. Tamsieji apsaugos lygiai: 5, 8, 9 – 13. Šviesumo lygis: 3. Su 3 V ličio baterija (veikia iki 2500 valandų). Suvirinimo filtro langelis: 54 × 107 mm.

Standartas:

EN 175:B; EN 379; EN 166:BT