VHM sferinė freza 2/6 mm

Prekės Nr.: 209781 2/6

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 0,01 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
30 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: f8
  • Skersinės pastūmos kryptis: horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
  • Darbinis plotis ae frezuojant: 0,2×D pjaunant; 0,05×D frezuojant kopijuojant

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 2 mm
Danga Deimantinė
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Tolerancija Nominalusis ⌀ f8
Dantų skaičius Z 2
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 30 laipsniai
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Darbinis plotis ae frezuojant 0,2×D pjaunant; 0,05×D frezuojant kopijuojant
Kotas DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas ne
Pjovimo briaunos ilgis Lc 4 mm
Spindulys R 1 mm
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu 28 mm
Sužeminto koto ⌀ D1 1,92 mm
Bendras ilgis L 80 mm
Koto ⌀ Ds 6 mm
Pastūma fz apdirbant grafito ruošinių šoninius paviršius 0,022 mm
Pastūma fz frezavimui kopijuojant grafite 0,022 mm
Korekcijos koeficientas vc 1,25
Spalvinis žymėjimas juoda
Produkto rūšis Sferinė ir rutulinė freza

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 209781 2/6
EAN / GTIN 4045197544322

Informacinė pritaikymo lentelė

PVDF GF20
N
200
POM GF25
N
190
PA 66 GF30
N
170
PEEK GF30
N
150
PTFE CF25
N
180
PEEK CF30
N
160
Korėtoji kompozicinė medžiaga (Honeycomb Sandwich)
N
350
GFK
N
190
GFK, CFK
N
190
Grafitas
N
340
Kompozicinės medžiagos
N
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Naujausios kartos frezomis su kristaline deimantine danga sp3 saugiai apdirbamos pluoštu sustiprintos medžiagos, GFK, CFK ir grafitas. Dvigubas pjovimo briaunos užgalandimas.
Tolerancija: spindulio kontūras = ±0,01 mm.
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
    ⌀ f8 DC / DS (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį