Prekės Nr.: 210310

Stirntorusfräskopf mit Innenkühlung HB730

Prekinis ženklas: GARANT
Norma Gamykliniai standartai
Ašmenys VHM
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai ir įkypai
Tipas N
Vidinis aušinimas taip
Pjovimo briaunų skaičius Z 5
Pjovimo technika HPC
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 45
Darbinis plotis a<sub>e</sub> frezuojant Griovelio pjūvio gylis 1×D

Stirntorusfräskopf mit Innenkühlung HB730

Vieneto kaina
nuo 
CHF 72.31

Produkto aprašas

Pastaba:

App max − būtina laikytis! Rekomenduojami pjovimo režimai (vc ir fz) galioja ir ap max.

Techniniai duomenys

Kietlydinys
HB730
Ašmenys
VHM
Norma
Gamykliniai standartai
Tipas
N
Pjovimo briaunų skaičius Z
5
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas
45 laipsniai
Skersinės pastūmos kryptis
horizontaliai ir įkypai
Darbinis plotis ae frezuojant
Griovelio pjūvio gylis 1×D
Pjovimo technika
HPC
Vidinis aušinimas
taip
tinkamas laikiklis
GARANT TopCut

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
210
Plienas <750 N/mm²
P
170
Plienas <900 N/mm²
P
150
Plienas <1100 N/mm²
P
130
Plienas <1400 N/mm²
P
110
Plienas <55 HRC
H
50
Plienas <60 HRC
H
40
INOX <900 N/mm²
M
80
INOX >900 N/mm²
M
50
Ti >850 N/mm²
S
80
Ketus (G)
K
160
Alyva
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 
loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį