Prekės Nr.: 164357

VHM-Reibahle HPC Grundloch Diamant

Prekinis ženklas: GARANT
Norm Werksnorm
Verwendung bei Bohrungsart bei Grund- und Durchgangsloch
Innenkühlung ja, mit 25 bar
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Schneidstoff VHM
Typ W
Zerspanungsstrategie HPC

VHM-Reibahle HPC Grundloch Diamant

Vieneto kaina
nuo 
213,44 €
Neto kaina: 184,00 €

Produkto aprašas

Modelis:

Naujausios kartos kristaliniu deimantiniu sluoksniu sp3, saugiai apdirbamos pluoštu sustiprintos medžiagos, GFK, CFK ir grafitas.
NC tinkamas modelis
su tiesiu koto ⌀ standartizuotiems griebtuvams - ypač hidrauliniams arba tiksliems patronams. Šitaip sumažinamas radialinis mušimas ir padidinamas darbo saugumas. Nebereikia įsigyti specialių griebtuvų. Su vidiniu aušinimu produktyviam apdirbimui ir gamybos kaštams mažinti.
Plėstuvai nušlifuojami pagal Jūsų pateiktus matmenis ir suleidimo tolerancijas.
Su trumpomis pjovimo briaunomis ir tiesiu grioveliu.

Paskirtis:

Aklinųjų kiaurymių HPC / HSC plėtimui.

Techniniai duomenys

Beschichtung
Diamant
Schneidstoff
VHM
Norm
Werksnorm
Typ
W
Innenkühlung
ja, mit 25 bar
Schaft
DIN 6535 HA mit h6
Zerspanungsstrategie
HPC
Verwendung bei Bohrungsart
bei Grund- und Durchgangsloch
Farbring
schwarz

Informacinė pritaikymo lentelė

PMMA Acryl
N
40
PE-HD
N
40
PA 66
N
40
PEEK
N
50
PF 31
N
30
PVDF GF20
N
60
POM GF25
N
55
PA 66 GF30
N
60
PEEK GF30
N
100
PTFE CF25
N
100
PEEK CF30
N
90
GFK, CFK
N
100
Graphit
N
100
Hybride
 
MMC
 
nass maximal
 
nass minimal
 
Luft
 
loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį