Pjovimo diskas metalui stambiadantis HZ 100X3 mm

Prekės Nr.: 176000 100X3
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: HSS
  • Norma: DIN 1838

Produkto detalės

Techniniai duomenys

100 mm
Storis 3 mm
Danga be dangos
Ašmenys HSS
Norma DIN 1838
Kiaurymės ⌀ 22 mm
Dantų skaičius Z 40
Vidinis aušinimas ne
Produkto rūšis Pjovimo diskas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 176000 100X3
EAN / GTIN 4045197244574

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
800
Al >10 % Si
N
600
Plienas <500 N/mm²
P
37
Plienas <750 N/mm²
P
22
Plienas <900 N/mm²
P
20
Plienas <1100 N/mm²
P
15
INOX <900 N/mm²
M
11
INOX >900 N/mm²
M
11
Ketus (G)
K
27
CuZn
N
400
Uni
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Visų diskų galiniai paviršiai su specialiu užgalandimo kampu. Diskai, kurių ⌀ 200 mm, ir siauri diskai dėl standumo yra su stebule. Tikslumas, dantų forma ir galinių paviršių atvirkščias kūgiškumas pagal DIN 1840.
DIN 1838 C stambiadantis, su lenktos formos dantimis, forma C. Našus diskas (HZ) su rupaus ir glotnaus pjovimo dantimis. Rupaus pjovimo dantis yra 0,15–0,30 mm aukštesnis už glotniojo pjovimo ir turi nuožulas abiejuose šonuose. Tokiu būdu abu dantys tolygiai paskirsto apkrovą pjovimo metu.

Paskirtis:

Puikiai tinka pjauti mažo ir vidutinio tvirtumo ruošinius. Dantų forma, paskirstanti apkrovą, užtikrina efektyvų pjovimą.
Prašome atkreipti dėmesį: jeigu ruošinys visiškai neperpjaunamas, o tik įpjaunamas, tada pjūvio galiniame paviršiuje lieka papildomas griovelis nuo aukštesnių rupaus pjovimo dantų.

Pastaba:

Radialinio ir galinio mušimo paklaidos yra žymiai mažesnės, kai kada iki 50 %, nei leistinos pagal DIN 1840.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai
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
    ⌀ × storis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį