Prekės Nr.: 150386

VHM-verzinkboor 90° ongecoat

Prekinis ženklas: GARANT

VHM-verzinkboor 90° ongecoat

Vieneto kaina
nuo 
€ 189,50

Produkto aprašas

Modelis:

Labai tvirtas, su didesniu dantų skaičiumi, speciali pjovimo briaunos geometrija darbui su padidinta apkrova. Įgilinimui ir užvartų nuėmimui. Sunkiai apdirbamoms medžiagoms. Kietlydininė galvutė prilituota prie plieninio koto.
Tinka ir Hardox 500.

Pastaba:

Reikalingos stabilios darbo sąlygos!

Techniniai duomenys

Coating
ongecoat
Verzinkboorpunthoek
90 graden
Snijmateriaal
VHM
Norm
Fabrieksnorm
Type
H
Schacht
Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling
nee
Gekleurde ring
rood

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <900 N/mm²
P
30
Plienas <1100 N/mm²
P
18
Plienas <1400 N/mm²
P
8
Plienas <55 HRC
H
8
Plienas <60 HRC
H
8
TOOLOX 33
H
8
TOOLOX 44
H
8
HARDOX 500 <1600 N/mm²
H
6
INOX <900 N/mm²
M
16
INOX >900 N/mm²
M
10
Ti >850 N/mm²
S
6
Grafitas, GFK / CFK
N
5
drėgnas, maks.
 
Oras
 
loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį