Prekės Nr.: 150383

Precisie-verzinkboor HSS-Co8 90° TiCN

Prekinis ženklas: GARANT
Ašmenys HSS Co 8
Kotas Cilindrinis kotas su h6
Vidinis aušinimas taip
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas 90
Norma DIN 335 C

Precisie-verzinkboor HSS-Co8 90° TiCN

Vieneto kaina
nuo 
95,00 €

Produkto aprašas

Modelis:

Precizinis kūginis gilintuvas su 3 pjovimo briaunomis, kurios specialiai užgaląstos. Gilintuvo grioveliai iššlifuoti iš vientiso ruošinio.

Techniniai duomenys

Danga
TiCN
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas
90 laipsniai
Ašmenys
HSS Co 8
Norma
DIN 335 C
Kotas
Cilindrinis kotas su h6
Vidinis aušinimas
taip
Spalvinis žymėjimas
mėlyna

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
38
Al >10 % Si
N
30
Plienas <500 N/mm²
P
34
Plienas <750 N/mm²
P
32
Plienas <900 N/mm²
P
32
Plienas <1100 N/mm²
P
10
Plienas <1400 N/mm²
P
5
INOX <900 N/mm²
M
9
INOX >900 N/mm²
M
9
Ti >850 N/mm²
S
8
Ketus (G)
K
14
CuZn
N
80
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
Oras
 
loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį