Prekės Nr.: 192910

Ruwfrees Met inwendige koeling TiAlN

Prekinis ženklas: GARANT
Inwendige koeling ja
Norm DIN 844
Freesprofiel HR
Snijmateriaal HSS PM
Verdeling van de snijkanten ongelijk

Ruwfrees Met inwendige koeling TiAlN

Vieneto kaina
nuo 
€ 61,80

Produkto aprašas

Uitvoering:

Met achtergeslepen fijn kartelprofiel. Centrumsnijdend. Geschikt voor toepassingen waaraan zeer hoge eisen ten aanzien van de verspaningscapaciteit worden gesteld.

Voordeel:

De koelvloeistof wordt direct naar de snijkanten geleid. Dit garandeert hoge standtijden terwijl de spanen volledig worden afgevoerd.

Techniniai duomenys

Coating
TiAlN
Snijmateriaal
HSS PM
Norm
DIN 844
Freesprofiel
HR
Verdeling van de snijkanten
ongelijk
Inwendige koeling
ja
Gekleurde ring
zonder

Informacinė pritaikymo lentelė

Aluminium (kortspanend)
N
138
Staal < 500 N/mm²
P
83
Staal < 750 N/mm²
P
64
Staal < 900 N/mm²
P
64
Staal < 1100 N/mm²
P
37
Staal < 1400 N/mm²
P
32
RVS < 900 N/mm²
M
23
RVS > 900 N/mm²
M
18
GG(G)
K
55
CuZn
N
110
Uni
 
nat maximaal
 
loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį