{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
Varžtams | M4 | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 8376 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 140 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Gilinimo pakopos kampas | 180 laipsniai | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
⌀ D1 1. Pakopa 180° h8 | 4,5 mm | |
⌀ D2 2. Pakopa 180° h8 | 8 mm | |
Pakopos aukštis L1 1. Pakopa 180° | 11 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 37 mm | |
Bendras ilgis L | 79 mm | |
Koto ⌀ Ds | 8 mm | |
Pastūma f plienui < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/aps. | |
Koto tolerancija | h6 | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Pakopinis grąžtas |
Produkto numeris | 125120 M4 | |
EAN / GTIN | 4045197065025 |