Sriegpjovė G2.1/2

Prekės Nr.: 142060 G2.1/2
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
  • Sriegio tipas: G
  • Profilio kampas: 55
  • Ašmenys: HSS
  • Norma: DIN 382

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio dydis G2.1/2
Sriegio tipas G
Profilio kampas 55 laipsniai
Ašmenys HSS
Norma DIN 382
Vijų skaičius colyje 11
Sriegio ⌀ 75,18 mm
Rakto dydis 115 mm
Aukštis 22 mm
Tolerancijos klasė A
Pjovimo kryptis dešininis
Produkto rūšis Sriegpjovė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 142060 G2.1/2
EAN / GTIN 4062406224301

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
Plienas <500 N/mm²
P
Plienas <750 N/mm²
P
Plienas <900 N/mm²
P
Plienas <1100 N/mm²
P
INOX <900 N/mm²
M
CuZn
N
Alyva
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Šešiabriaunės sriegpjovės be paviršinių įpjovų; galutiniam kalibravimui.

Paskirtis:

Cilindriniam Whitworth vamzdiniam sriegiui DIN ISO 228/1.
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
    G Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį