Hoffmann Group Home
  • 500 000 įrankių sąraše
  • Pristatymas per 48 h
  • TÜV sertifikuota pristatymo kokybė
      • Menu
      Prekės Nr.: 123235

      Master Steel FEED VHM grąžtas, cilindrinis kotas DIN 6535 HA TiAlN

      Prekinis ženklas: GARANT
      Gręžimo gylis iki 12×D
      Vidinis aušinimas taip, su 25 bar
      Smailas kampas 140
      Pjovimo technika HPC
      Ašmenys VHM
      Kotas DIN 6535 HA su h6

      Master Steel FEED VHM grąžtas, cilindrinis kotas DIN 6535 HA TiAlN

      reikia užklausti
      Yra sandėlyje
      45 vnt. yra sandėlyje
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
      nuo  206,00 €
      ⌀ h7 (mm)

      Produkto aprašas

      Aprašymas:

      3-briaunis grąžtas, specialiai sukurtas naudoti, kai pastūmos didelės. Puikiai tinka didelės galios įrenginiams ir stabilioms apdirbimo sąlygoms.
      • Speciali pjovimo briaunų forma su tvirtais pjovimo galais ir laisva ertme centre leidžia dirbti aukščiausiomis pastūmomis.
      • Patentuotai drožlių šalinimui pritaikyta viršūnei reikia mažesnio pjovimo slėgio, ji gerai smulkina drožles.

      Rinkoje pirmaujanti skersinių pjovimo briaunų technologija užtikrina optimalų centravimą. 3 kreipiančiosios briaunos užtikrina stabilų grąžto ištraukimą ir tiksliai apvalią kiaurymę.

      Rekomendacija:

      Maksimalus gręžimo gylis:
      drožlių griovelio ilgis (žr. lentelę) minus 1,5×nominaliojo-⌀.

      Pastaba:

      Norint saugiai dirbti grąžtu 12×D, būtina pirmiau prasigręžti su NC centravimo grąžtu Nr. 121130, kurio viršūnės kampas 155°.

      Techniniai duomenys

      Gręžimo gylis iki
      12×D 
      Danga
      TiAlN 
      Ašmenys
      VHM 
      Vidinis aušinimas
      taip, su 25 bar 
      Spalvinis žymėjimas
      žalias 
      Smailas kampas
      140 laipsniai
      Serija
      Master Steel 

      Informacinė pritaikymo lentelė

      Plienas <500 N/mm²
      P
      120
      Plienas <750 N/mm²
      P
      110
      Plienas <900 N/mm²
      P
      100
      Plienas <1100 N/mm²
      P
      90
      Plienas <1400 N/mm²
      P
      70
      Plienas <55 HRC
      H
      60
      INOX <900 N/mm²
      M
      55
      INOX >900 N/mm²
      M
      50
      Ti >850 N/mm²
      S
      40
      Ketus
      K
      120
      GGG
      K
      80
      Uni
       
      drėgnas, maks.
       
      šlapias, min.
       
      loading spinner image
      loading spinner image