Hoffmann Group Home
  • 500 000 įrankių sąraše
  • Pristatymas per 48 h
  • TÜV sertifikuota pristatymo kokybė
      • Menu
      Prekės Nr.: 206158

      VHM toroidinė freza RS1 0,3 TiAlN

      Prekinis ženklas: GARANT
      Tolerancija Nominalusis ⌀ 0 / -0,005
      Ašmenys VHM
      Tipas H
      Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
      Darbinis plotis a<sub>e</sub> frezuojant 0,05×D frezavimui kopijuojant
      Darbinis plotis a<sub>e</sub> frezuojant 0,05×D frezavimui kopijuojant
      Norma Gamykliniai standartai

      VHM toroidinė freza RS1 0,3 TiAlN

      reikia užklausti
      Yra sandėlyje
      67 vnt. yra sandėlyje
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
      nuo  49,00 €
      ⌀Dc ×L4 (mm)

      Produkto aprašas

      Aprašymas:

      Tolerancijos:
      • Pjovimo briaunos spindulys: RS1 =±0,0025 mm.
      • Sužeminto koto⌀: D4 = 0 / -0,01 mm.

      GARANT Diabolo:
      speciali geometrija, nauja danga ir kietlydinis našiam grūdintųjų plienų apdirbimui.
      Taip pat tinka ir elektrolitinio vario apdirbimui.
      Dvigubai pagaląsti pjovimo dantys užtikrina tikslų grūdintojo plieno apdirbimą.
      Posvyrio kampas α = 16°.

      Pastaba:

      Jei įrankis su ilga darbine dalimi, ap naudokite adapterį!
      Vertės:
      Šoninis apdirbimas: ap = 0,1 × D × ap korr
      Kopijavimas: ap = 0,05 × D × ap korr
      Norėdami apskaičiuoti pastūmos greitį vf, naudokite nustatytą (dažniausiai maksimalų) apsukų skaičių! Pvz.: vf = 18000 [1/min] × fz [mm/Z] × z

      Techniniai duomenys

      Tipas
      Tolerancija Nominalusis ⌀
      0 / -0,005 
      Skersinės pastūmos kryptis
      horizontaliai, įkypai ir vertikaliai 
      Danga
      TiAlN 
      Vidinis aušinimas
      ne 
      Norma
      Gamykliniai standartai 
      Spalvinis žymėjimas
      raudoni 
      Ašmenys
      VHM 
      Serija
      Diabolo 

      Informacinė pritaikymo lentelė

      Plienas <750 N/mm²
      P
      200
      Plienas <900 N/mm²
      P
      200
      Plienas <1100 N/mm²
      P
      190
      Plienas <1400 N/mm²
      P
      170
      Plienas <50 HRC
      H
      120
      Plienas <55 HRC
      H
      100
      Plienas <60 HRC
      H
      72
      Plienas <65 HRC
      H
      55
      Plienas <67 HRC
      H
      50
      Plienas <70 HRC
      H
      45
      CuZn
      N
      140
      drėgnas, maks.
       
      šlapias, min.
       
      sausasis
       
      Oras
       
      loading spinner image
      loading spinner image