Prekės Nr.: 206162

VHM toroidinė freza HPC TiAlN

Prekinis ženklas: GARANT
Tolerancija Nominalusis ⌀ e8
Pjovimo technika HPC
Norma Gamykliniai standartai
Tipas H
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Darbinis plotis a<sub>e</sub> frezuojant 0,05×D frezuojant kopijuojant
Darbinis plotis a<sub>e</sub> frezuojant 0,2×D apdirbant šoninius paviršius
Ašmenys VHM

VHM toroidinė freza HPC TiAlN

Vieneto kaina
nuo 
48,80 €

Produkto aprašas

Modelis:

GARANT Diabolo:
speciali geometrija, nauja danga ir kietlydinis grūdintųjų plienų apdirbimui.
Kopijuojamasis frezavimas kampu α: 1° 30′. Dvigubas pjovimo briaunos užgalandimas.
Tolerancija:
  • pjovimo briaunos spindulys: RS1 = ±0,005 mm.
  • Kampas α = ± 20´.

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės:
fz skirta ap = 0,1×D.

Techniniai duomenys

Serija
Diabolo
Danga
TiAlN
Ašmenys
VHM
Norma
Gamykliniai standartai
Tipas
H
Tolerancija Nominalusis ⌀
e8
Skersinės pastūmos kryptis
horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Darbinis plotis ae frezuojant
0,2×D apdirbant šoninius paviršius; 0,05×D frezuojant kopijuojant
Vidinis aušinimas
ne
Pjovimo technika
HPC
Koto tolerancija
h6
Spalvinis žymėjimas
raudona

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <1400 N/mm²
P
180
Plienas <50 HRC
H
170
Plienas <55 HRC
H
140
Plienas <60 HRC
H
135
Plienas <65 HRC
H
100
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 
loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį