Hoffmann Group Home
  • 500 000 įrankių sąraše
  • Pristatymas per 48 h
  • TÜV sertifikuota pristatymo kokybė
      • Menu
      Prekės Nr.: 207023

      VHM sferinė mikro freza DLC

      Prekinis ženklas: GARANT
      Ašmenys VHM
      Darbinis plotis a<sub>e</sub> frezuojant 0,05×D frezuojant kopijuojant
      Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
      Norma Gamykliniai standartai
      Tolerancija Nominalusis ⌀ 0 / -0,005
      Kotas DIN 6535 HA su h5
      Tipas W

      VHM sferinė mikro freza DLC

      reikia užklausti
      Yra sandėlyje
      155 vnt. yra sandėlyje
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
      nuo  49,00 €
      ⌀ DC×L4 (mm)

      Produkto aprašas

      Aprašymas:

      Su patobulinta DLC danga sp2. Didžiausiam našumui ir tikslumui apdirbant aliuminio medžiagas užtikrinti. Itin apribotos tolerancijos užtikrina maksimalų tikslumą. Dvigubai užgaląstos pjovimo briaunos. Posvyrio kampas α = 16°.
      Tolerancijos:
      • Pjovimo briaunos spindulys: Spindulio kontūras = 0 / -0,005mm
      • Sužeminto koto⌀: D4 = 0 / -0,01 mm.

      Pastaba:

      Jei įrankis su ilga darbine dalimi, ap naudokite adapterį!
      Vertės:
      Kopijavimas: ap = 0,25×D×ap korr
      Norėdami apskaičiuoti pastūmos greitį vf, naudokite nustatytą (dažniausiai maksimalų) apsukų skaičių!
      Pvz.: vf = 18000 [1/min]× fz [mm/Z]× z

      Techniniai duomenys

      Norma
      Gamykliniai standartai 
      Kotas
      DIN 6535 HA su h5 
      Vidinis aušinimas
      ne 
      Tipas
      Ašmenys
      VHM 
      Tolerancija Nominalusis ⌀
      0 / -0,005 
      Skersinės pastūmos kryptis
      horizontaliai, įkypai ir vertikaliai 
      Spalvinis žymėjimas
      geltona 
      Danga
      DLC 

      Informacinė pritaikymo lentelė

      Aliuminis
      N
      480
      Aliuminis (trumpadrožlis)
      N
      440
      Al >10 % Si
      N
      400
      PMMA, akrilas
      N
      200
      PE-HD
      N
      160
      PA 66
      N
      200
      PEEK
      N
      150
      PF 31
      N
      130
      PVDF GF20
      N
      180
      POM GF25
      N
      160
      PA 66 GF30
      N
      150
      PEEK GF30
      N
      130
      PTFE CF25
      N
      160
      Korėtoji kompozicinė medžiaga (Honeycomb Sandwich)
      N
      300
      Cu
      N
      160
      CuZn
      N
      200
      drėgnas, maks.
       
      šlapias, min.
       
      Oras
       
      loading spinner image
      loading spinner image