Hoffmann Group Home
  • 500 000 įrankių sąraše
  • Pristatymas per 48 h
  • TÜV sertifikuota pristatymo kokybė
      • Menu
      Prekės Nr.: 209791

      VHM sferinė kopijavimo freza Deimant.

      Prekinis ženklas: GARANT
      Tolerancija Nominalusis ⌀ 0 / -0,005
      Darbinis plotis a<sub>e</sub> frezuojant 0,05×D frezuojant kopijuojant
      Ašmenys VHM
      Norma Gamykliniai standartai
      Kotas DIN 6535 HA su h5
      Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai

      VHM sferinė kopijavimo freza Deimant.

      reikia užklausti
      Yra sandėlyje
      87 vnt. yra sandėlyje
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
      nuo  57,60 €
      ⌀ DC×L4 (mm)

      Produkto aprašas

      Aprašymas:

      Su deimantine danga sp3. Didžiausiam našumui ir tikslumui apdirbant pluoštines medžiagas, GFK, CFK ir grafitą. Apribotos tolerancijos užtikrina maksimalų tikslumą. Dvigubai užgaląstos pjovimo briaunos. Posvyrio kampas α = 16°.
      Tolerancijos:
      • Pjovimo briaunos spindulys: spindulio kontūras 0 / -0,005 mm.
      • Sužeminto koto⌀: D4 = 0 / -0,01 mm.

      Pastaba:

      Jei įrankis su ilga darbine dalimi,ap naudokite adapterį!
      Vertės:
      Kopijavimas:ap = 0,15×D×ap korr
      Norėdami apskaičiuoti pastūmos greitį vf, naudokite nustatytą (dažniausiai maksimalų) apsukų skaičių!
      pvz.,: vf = 18000 [1/min] × fz [mm/Z] × z

      Techniniai duomenys

      Norma
      Gamykliniai standartai 
      Kotas
      DIN 6535 HA su h5 
      Vidinis aušinimas
      ne 
      Ašmenys
      VHM 
      Tolerancija Nominalusis ⌀
      0 / -0,005 
      Skersinės pastūmos kryptis
      horizontaliai, įkypai ir vertikaliai 
      Spalvinis žymėjimas
      juodas 
      Danga
      Deimant. 

      Informacinė pritaikymo lentelė

      PVDF GF20
      N
      200
      POM GF25
      N
      190
      PA 66 GF30
      N
      170
      PEEK GF30
      N
      150
      PTFE CF25
      N
      180
      PEEK CF30
      N
      160
      Korėtoji kompozicinė medžiaga (Honeycomb Sandwich)
      N
      350
      GFK
      N
      190
      GFK, CFK
      N
      190
      Grafitas
      N
      340
      Kompozicinės medžiagos
       
      šlapias, min.
       
      sausasis
       
      Oras
       
      loading spinner image
      loading spinner image