Prekės Nr.: 207381

VHM sferinė freza TiAlN

Prekinis ženklas: GARANT
Ašmenys VHM
Darbinis plotis a<sub>e</sub> frezuojant 0,5×D apdirbant šoninius paviršius
Tolerancija Nominalusis ⌀ e8
Tipas N
Darbinis plotis a<sub>e</sub> frezuojant 0,1×D frezuojant kopijuojant
Kotas DIN 6535 HA su h6
Norma Gamykliniai standartai
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai

VHM sferinė freza TiAlN

Vieneto kaina
nuo 
49,70 €

Produkto aprašas

Modelis:

Tolerancija: Spindulio kontūras = ±0,01 mm.

Techniniai duomenys

Danga
TiAlN
Ašmenys
VHM
Norma
Gamykliniai standartai
Tipas
N
Tolerancija Nominalusis ⌀
e8
Skersinės pastūmos kryptis
horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Darbinis plotis ae frezuojant
0,5×D apdirbant šoninius paviršius; 0,1×D frezuojant kopijuojant
Kotas
DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas
ne
Spalvinis žymėjimas
be

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
160
Plienas <750 N/mm²
P
140
Plienas <900 N/mm²
P
130
INOX <900 N/mm²
M
80
INOX >900 N/mm²
M
70
Ti >850 N/mm²
S
50
Ketus (G)
K
120
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 
loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį