Hoffmann Group Home
  • 500 000 įrankių sąraše
  • Pristatymas per 48 h
  • TÜV sertifikuota pristatymo kokybė
      • Menu
      Prekės Nr.: 207072

      VHM sferinė freza DLC

      Prekinis ženklas: GARANT
      Tolerancija Nominalusis ⌀ f8
      Norma Gamykliniai standartai
      Ašmenys VHM
      Tipas W
      Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
      Balansavimo tikslumas su kotu G 2,5 su HA
      Darbinis plotis a<sub>e</sub> frezuojant 0,03×D frezuojant kopijuojant
      Kotas DIN 6535 HA su h6

      VHM sferinė freza DLC

      reikia užklausti
      Yra sandėlyje
      268 vnt. yra sandėlyje
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
      nuo  58,60 €
      ⌀ f8 DC (mm)

      Produkto aprašas

      Aprašymas:

      Su patobulinta DLC danga sp2.
      Tolerancija:  spindulio kontūras = ±0,01 mm.

      Pastaba:

      Patobulintas produktas, skirtas Nr. 207070.

      Techniniai duomenys

      Norma
      Gamykliniai standartai 
      Kotas
      DIN 6535 HA su h6 
      Vidinis aušinimas
      ne 
      Tipas
      Ašmenys
      VHM 
      Tolerancija Nominalusis ⌀
      f8 
      Skersinės pastūmos kryptis
      horizontaliai, įkypai ir vertikaliai 
      Koto tolerancija
      h6 
      Balansavimo tikslumas su kotu
      G 2,5 su HA 
      Spalvinis žymėjimas
      geltona 
      Danga
      DLC 

      Informacinė pritaikymo lentelė

      Aliuminis
      N
      500
      Aliuminis (trumpadrožlis)
      N
      450
      Al >10 % Si
      N
      400
      PMMA, akrilas
      N
      200
      PE-HD
      N
      160
      PA 66
      N
      200
      PEEK
      N
      150
      PF 31
      N
      130
      PVDF GF20
      N
      180
      POM GF25
      N
      160
      PA 66 GF30
      N
      150
      PEEK GF30
      N
      120
      PTFE CF25
      N
      160
      Korėtoji kompozicinė medžiaga (Honeycomb Sandwich)
      N
      300
      Cu
      N
      160
      CuZn
      N
      200
      drėgnas, maks.
       
      šlapias, min.
       
      sausasis
       
      Oras
       
      loading spinner image
      loading spinner image