Prekės Nr.: 207175

VHM rutulinė freza 220° TiAlN

Prekinis ženklas: GARANT
Norma Gamykliniai standartai
Tolerancija Nominalusis ⌀ f8
Tipas H
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Darbinis plotis a<sub>e</sub> frezuojant 0,03×D, kai frezuojama kopijuojant
Kotas DIN 6535 HA su h5
Ašmenys VHM

VHM rutulinė freza 220° TiAlN

Vieneto kaina
nuo 
114,50 €

Produkto aprašas

Modelis:

Tiksli spindulio forma be profilio deformacijų.
Dvigubas pjovimo dantų užgalandimas.
Tolerancija: Spindulio kontūras = ±0,01 mm.
Ribojimo kampas 220°.

Techniniai duomenys

Danga
TiAlN
Ašmenys
VHM
Norma
Gamykliniai standartai
Tipas
H
Tolerancija Nominalusis ⌀
f8
Skersinės pastūmos kryptis
horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Darbinis plotis ae frezuojant
0,03×D, kai frezuojama kopijuojant
Kotas
DIN 6535 HA su h5
Vidinis aušinimas
ne
Spalvinis žymėjimas
be

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
575
Plienas <750 N/mm²
P
390
Plienas <900 N/mm²
P
390
Plienas <1100 N/mm²
P
280
Plienas <1400 N/mm²
P
200
INOX <900 N/mm²
M
200
Ketus (G)
K
575
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 
loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį