{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 8 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Tipas | H | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | f8 | |
Dantų skaičius Z | 4 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 45 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės | nevienodas | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,2×D apdirbant šoninius paviršius; 0,1×D | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo technika | MTC; TPC | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 24 mm | |
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu | 30 mm | |
Sužeminto koto ⌀ D1 | 7,4 mm | |
Bendras ilgis L | 68 mm | |
Koto ⌀ Ds | 8 mm | |
Kampų nuožulos plotis prie 45° | 0,1 mm | |
Kampų nuožulos kampas | 45 laipsniai | |
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 60 HRC | 0,02 mm | |
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 60 HRC | 0,025 mm | |
Spalvinis žymėjimas | raudona | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 202978 8 | |
EAN / GTIN | 4045197431462 |