Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

VHM nuožulų freza 60° 16 mm

Prekės Nr.: 208166 16
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Tipas: N
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h6
  • Dantų skaičius Z: 8

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 16 mm
Danga be dangos
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Tipas N
Tolerancija Nominalusis ⌀ h6
Dantų skaičius Z 8
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai ir įkypai
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas 60 laipsniai
Kotas DIN 6535 HB su h6
Vidinis aušinimas ne
Matmuo S 15,8 mm
Bendras ilgis L 92 mm
Koto ⌀ Ds 16 mm
Nuožulų freza 30 laipsniai
Pastūma fz apdirbant plieną < 900 N/mm2 0,08 mm
Koto tolerancija h6
Spalvinis žymėjimas žalia
Kampų nuožulos kampas 60 laipsniai
Produkto rūšis Užvartų nuėmikliai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 208166 16

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
180
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
140
Al >10 % Si
N
105
Plienas <500 N/mm²
P
70
Plienas <750 N/mm²
P
60
Plienas <900 N/mm²
P
55
Plienas <1100 N/mm²
P
35
INOX <900 N/mm²
M
40
INOX >900 N/mm²
M
30
Ketus (G)
K
55
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Su specialiu 60° kampu, švelniam pjovimui.
Tolerancija: matmuo S = ±0,2 mm.

Paskirtis:

Puikiai tinka nuožulų ir užvartų nuėmimui nuo detalių briaunų ir įvairių kontūrų apdirbimui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį