Prekės Nr.: 208166

VHM nuožulų freza 60° be dangos

Prekinis ženklas: GARANT
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas 60
Tipas N
Ašmenys VHM
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai ir įkypai
Tolerancija Nominalusis ⌀ h6
Norma Gamykliniai standartai

VHM nuožulų freza 60° be dangos

Vieneto kaina
nuo 
25,70 €

Produkto aprašas

Modelis:

Su specialiu 60° kampu, švelniam pjovimui.
Tolerancija: Matmuo S = ±0,2 mm.

Paskirtis:

Puikiai tinka nuožulų ir užvartų nuėmimui nuo detalių briaunų ir įvairių kontūrų apdirbimui.

Techniniai duomenys

Danga
be dangos
Ašmenys
VHM
Norma
Gamykliniai standartai
Tipas
N
Tolerancija Nominalusis ⌀
h6
Skersinės pastūmos kryptis
horizontaliai ir įkypai
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas
60 laipsniai
Vidinis aušinimas
ne
Koto tolerancija
h6
Spalvinis žymėjimas
žalia

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
180
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
140
Al >10 % Si
N
105
Plienas <500 N/mm²
P
70
Plienas <750 N/mm²
P
60
Plienas <900 N/mm²
P
55
Plienas <1100 N/mm²
P
35
INOX <900 N/mm²
M
40
INOX >900 N/mm²
M
30
Ketus (G)
K
55
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
Oras
 
loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį