Hoffmann Group Home
  • 500 000 įrankių sąraše
  • Pristatymas per 48 h
  • TÜV sertifikuota pristatymo kokybė
      • Menu
      Prekės Nr.: 209714

      VHM freza toroidiniu galu RS1 0,05 Deimant.

      Prekinis ženklas: GARANT
      Tolerancija Nominalusis ⌀ 0 / -0,005
      Norma Gamykliniai standartai
      Darbinis plotis a<sub>e</sub> frezuojant 0,5×D apdirbant šoninius paviršius
      Ašmenys VHM
      Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
      Darbinis plotis a<sub>e</sub> frezuojant 0,05×D frezuojant kopijuojant

      VHM freza toroidiniu galu RS1 0,05 Deimant.

      reikia užklausti
      Yra sandėlyje
      44 vnt. yra sandėlyje
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
      nuo  57,60 €
      ⌀Dc×L4 (mm)

      Produkto aprašas

      Aprašymas:

      Su deimantine danga sp3. Didžiausiam našumui ir tikslumui apdirbant pluoštines medžiagas, GFK, CFK ir grafitą. Itin apribotos tolerancijos užtikrina maksimalų tikslumą. Dvigubai užgaląstos pjovimo briaunos. Posvyrio kampas α = 16°.
      Tolerancijos:
      • Pjovimo briaunos spindulys: RS1 = ±0,0025mm
      • Sužeminto koto⌀: D4 = 0 / -0,01 mm

      Pastaba:

      Jei įrankis su ilga darbine dalimi, ap naudokite adapterį!
      Vertės:
      grioveliui: ap = 0,10×D×ap korr
      Šoninis apdirbimas: ap = 0,20×D×ap korr
      Norėdami apskaičiuoti pastūmos greitį vf, naudokite nustatytą (dažniausiai maksimalų) apsukų skaičių!
      Pvz.: vf = 18000 [1/min]× fz [mm/Z]× z

      Techniniai duomenys

      Tolerancija Nominalusis ⌀
      0 / -0,005 
      Skersinės pastūmos kryptis
      horizontaliai, įkypai ir vertikaliai 
      Danga
      Deimant. 
      Vidinis aušinimas
      ne 
      Norma
      Gamykliniai standartai 
      Spalvinis žymėjimas
      juodas 
      Ašmenys
      VHM 

      Informacinė pritaikymo lentelė

      PVDF GF20
      N
      200
      POM GF25
      N
      190
      PA 66 GF30
      N
      170
      PEEK GF30
      N
      150
      PTFE CF25
      N
      180
      PEEK CF30
      N
      160
      Korėtoji kompozicinė medžiaga (Honeycomb Sandwich)
      N
      350
      GFK
      N
      190
      GFK, CFK
      N
      190
      Grafitas
      N
      340
      Kompozicinės medžiagos
       
      šlapias, min.
       
      sausasis
       
      Oras
       
      loading spinner image
      loading spinner image