Hoffmann Group Home
  • 500 000 įrankių sąraše
  • Pristatymas per 48 h
  • TÜV sertifikuota pristatymo kokybė
      • Menu
      Prekės Nr.: 203108

      VHM freza su drožlialaužiais TPC TiAlN

      Prekinis ženklas: GARANT
      Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės nevienodas
      Darbinis plotis a<sub>e</sub> frezuojant 0,03×D
      Ašmenys VHM
      Pjovimo briaunų išdėstymas nevienodas
      Tipas N
      Norma Gamykliniai standartai
      Pjovimo technika TPC

      VHM freza su drožlialaužiais TPC TiAlN

      reikia užklausti
      Yra sandėlyje
      77 vnt. yra sandėlyje
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
      nuo  113,50 €
      ⌀ f8 DC (mm)

      Produkto aprašas

      Aprašymas:

      Naši freza su netolygiai išdėstytomis pjovimo briaunomis ir netolygiu sraigtiniu grioveliu. Optimalų atsparumą lūžiui lenkiant užtikrina ultra smulkių grūdelių mišinys.
      Drožlialaužis užtikrina drožlės laužimo proceso kontrolę.

      Pastaba:

      ae max = 0,1×D apdirbimui TPC metodu.
      hmax: Lentelėje pateikti maksimalūs dydžiai.

      Techniniai duomenys

      Danga
      TiAlN 
      Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės
      nevienodas 
      Vidinis aušinimas
      ne 
      Spalvinis žymėjimas
      mėlyna 
      Norma
      Gamykliniai standartai 
      Kampų nuožulos kampas
      45 laipsniai
      Tipas
      Pjovimo briaunų išdėstymas
      nevienodas 

      Informacinė pritaikymo lentelė

      Plienas <500 N/mm²
      P
      270
      Plienas <750 N/mm²
      P
      240
      Plienas <900 N/mm²
      P
      210
      Plienas <1100 N/mm²
      P
      160
      INOX <900 N/mm²
      M
      200
      INOX >900 N/mm²
      M
      140
      drėgnas, maks.
       
      šlapias, min.
       
      Oras
       
      loading spinner image
      loading spinner image