Hoffmann Group Home
  • 500 000 įrankių sąraše
  • Pristatymas per 48 h
  • TÜV sertifikuota pristatymo kokybė
      • Menu
      Prekės Nr.: 203619

      VHM freza TiAlN

      Prekinis ženklas: HOLEX
      Ašmenys VHM
      Darbinis plotis a<sub>e</sub> frezuojant 0,05×D apdirbant šoninius paviršius
      Tipas N
      Norma Gamykliniai standartai

      VHM freza TiAlN

      reikia užklausti
      Yra sandėlyje
      596 vnt. yra sandėlyje
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
      nuo  22,90 €
      ⌀ h10 DC (mm)

      Produkto aprašas

      Aprašymas:

      Mažiausiai 6 pjovimo dantys užtikrina ypač žemą radialinį mušimą.
      Labai tvirta dėl pastiprintos šerdies.

      Techniniai duomenys

      Danga
      TiAlN 
      Koto tolerancija
      h6 
      Spalvinis žymėjimas
      be 
      Norma
      Gamykliniai standartai 
      Kampų nuožulos kampas
      90 laipsniai
      Tipas

      Informacinė pritaikymo lentelė

      Plienas <500 N/mm²
      P
      120
      Plienas <750 N/mm²
      P
      110
      Plienas <900 N/mm²
      P
      100
      Plienas <1100 N/mm²
      P
      90
      Plienas <1400 N/mm²
      P
      80
      Plienas <55 HRC
      H
      60
      Plienas <60 HRC
      H
      50
      drėgnas, maks.
       
      šlapias, min.
       
      sausasis
       
      Oras
       
      loading spinner image
      loading spinner image