Hoffmann Group Home
  • 500 000 įrankių sąraše
  • Pristatymas per 48 h
  • TÜV sertifikuota pristatymo kokybė
      • Menu
      Prekės Nr.: 203612

      VHM freza TiAlN

      Prekinis ženklas: HOLEX
      Norma Gamykliniai standartai
      Darbinis plotis a<sub>e</sub> frezuojant 0,05×D apdirbant šoninius paviršius
      Tipas N
      Ašmenys VHM

      VHM freza TiAlN

      reikia užklausti
      Yra sandėlyje
      172 vnt. yra sandėlyje
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
      nuo  28,00 €
      ⌀ h10 DC (mm)

      Produkto aprašas

      Aprašymas:

      Mažiausiai 6 pjovimo dantys užtikrina
      frezos stabilumą ir tolygų darbą.
      Ekscentrinis pjovimo dantų užgalandimas.

      Paskirtis:

      Glotniam kontūriniam frezavimui.

      Techniniai duomenys

      Danga
      TiAlN 
      Vidinis aušinimas
      ne 
      Koto tolerancija
      h6 
      Spalvinis žymėjimas
      be 
      Norma
      Gamykliniai standartai 
      Kampų nuožulos kampas
      45 laipsniai
      Tipas

      Informacinė pritaikymo lentelė

      Aliuminis (trumpadrožlis)
      N
      600
      Al >10 % Si
      N
      400
      Plienas <500 N/mm²
      P
      190
      Plienas <750 N/mm²
      P
      170
      Plienas <900 N/mm²
      P
      160
      Plienas <1100 N/mm²
      P
      95
      INOX <900 N/mm²
      M
      90
      Ketus (G)
      K
      120
      Uni
       
      drėgnas, maks.
       
      šlapias, min.
       
      sausasis
       
      Oras
       
      loading spinner image
      loading spinner image