Hoffmann Group Home
  • 500 000 įrankių sąraše
  • Pristatymas per 48 h
  • TÜV sertifikuota pristatymo kokybė
      • Menu
      Prekės Nr.: 202815

      VHM freza TiAlN

      Prekinis ženklas: GARANT
      Tipas N
      Darbinis plotis a<sub>e</sub> frezuojant 0,3×D apdirbant šoninius paviršius
      Ašmenys VHM
      Norma Gamykliniai standartai

      VHM freza TiAlN

      reikia užklausti
      Yra sandėlyje
      78 vnt. yra sandėlyje
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
      nuo  37,00 €
      ⌀ e8 DC (mm)

      Produkto aprašas

      Aprašymas:

      Su didelio našumo danga universaliam naudojimui.
      Dvigubas pjovimo briaunos užgalandimas.

      Techniniai duomenys

      Danga
      TiAlN 
      Vidinis aušinimas
      ne 
      Koto tolerancija
      h6 
      Spalvinis žymėjimas
      be 
      Norma
      Gamykliniai standartai 
      Kampų nuožulos kampas
      45 laipsniai
      Tipas

      Informacinė pritaikymo lentelė

      Aliuminis (trumpadrožlis)
      N
      280
      Al >10 % Si
      N
      200
      Plienas <500 N/mm²
      P
      120
      Plienas <750 N/mm²
      P
      105
      Plienas <900 N/mm²
      P
      100
      Plienas <1100 N/mm²
      P
      70
      Plienas <1400 N/mm²
      P
      60
      Plienas <55 HRC
      H
      35
      INOX <900 N/mm²
      M
      80
      INOX >900 N/mm²
      M
      60
      Ketus (G)
      K
      90
      Uni
       
      drėgnas, maks.
       
      šlapias, min.
       
      sausasis
       
      Oras
       
      loading spinner image
      loading spinner image