{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 20 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Tipas | H | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | 0 / −0,03 | |
Dantų skaičius Z | 6 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 45 laipsniai | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai ir įkypai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | 0,05×D, kai apdirbami šoniniai paviršiai | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo technika | HPC | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 38 mm | |
Bendras ilgis L | 105 mm | |
Koto ⌀ Ds | 20 mm | |
Kampų nuožulos kampas | 90 laipsniai | |
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 70 HRC | 0,045 mm | |
Spalvinis žymėjimas | raudona | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 203212 20 | |
EAN / GTIN | 4045197641045 |