Hoffmann Group Home
  • 500 000 įrankių sąraše
  • Pristatymas per 48 h
  • TÜV sertifikuota pristatymo kokybė
      • Menu
      Prekės Nr.: 203026

      VHM freza HPC TiAlN

      Prekinis ženklas: GARANT
      Tipas N
      Norma Gamykliniai standartai
      Darbinis plotis a<sub>e</sub> frezuojant 0,1×D apdirbant šoninius paviršius
      Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės kintamas
      Pjovimo technika HPC
      Ašmenys VHM
      Pjovimo briaunų išdėstymas nevienodas

      VHM freza HPC TiAlN

      reikia užklausti
      Yra sandėlyje
      438 vnt. yra sandėlyje
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
      nuo  51,80 €
      ⌀ e8 DC (mm)

      Produkto aprašas

      Pastaba:

      Naujas produktas vietoje Nr. 203025.

      Techniniai duomenys

      Danga
      TiAlN 
      Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės
      kintamas 
      Vidinis aušinimas
      ne 
      Koto tolerancija
      h6 
      Spalvinis žymėjimas
      mėlyna 
      Norma
      Gamykliniai standartai 
      Kampų nuožulos kampas
      45 laipsniai
      Tipas
      Pjovimo briaunų išdėstymas
      nevienodas 

      Informacinė pritaikymo lentelė

      Plienas <500 N/mm²
      P
      120
      Plienas <750 N/mm²
      P
      110
      Plienas <900 N/mm²
      P
      100
      Plienas <1100 N/mm²
      P
      90
      Plienas <1400 N/mm²
      P
      80
      TOOLOX 33
      H
      70
      TOOLOX 44
      H
      60
      INOX <900 N/mm²
      M
      55
      INOX >900 N/mm²
      M
      45
      Ti >850 N/mm²
      S
      35
      Uni
       
      drėgnas, maks.
       
      šlapias, min.
       
      sausasis
       
      loading spinner image
      loading spinner image