Prekės Nr.: 202285

VHM freza AlCrN

Prekinis ženklas: GARANT
Norma DIN 6527
Darbinis plotis a<sub>e</sub> frezuojant Griovelio pjūvio gylis 1×D
Ašmenys VHM
Darbinis plotis a<sub>e</sub> frezuojant 0,3×D apdirbant šoninius paviršius
Tipas N

Visa produkto informacija:

reikia užklausti
Yra sandėlyje
438 vnt. yra sandėlyje
Prekė nebeparduodama
Tiekimo terminas 1-3 darbo dienos
Tiekimo terminas 4-6 darbo dienos
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
Papildomas likučių pristatymas
Vieneto kaina
nuo 
17,05 €
be PVM plius siuntimo kaštai
Pridėti prie prekių sąrašo Bendrinti produktą

Produkto aprašas

Modelis:

Konstrukciniai matmenys kaip DIN 6527.
Patobulinta danga universaliam plieno ir ketaus apdirbimui.

Techniniai duomenys

Danga
AlCrN
Ašmenys
VHM
Norma
DIN 6527
Tipas
N
Darbinis plotis ae frezuojant
Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,3×D apdirbant šoninius paviršius
Vidinis aušinimas
ne
Spalvinis žymėjimas
be
Produkto rūšis
Kotinė freza

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
280
Al >10 % Si
N
200
Plienas <500 N/mm²
P
120
Plienas <750 N/mm²
P
110
Plienas <900 N/mm²
P
100
Plienas <1100 N/mm²
P
70
Plienas <1400 N/mm²
P
60
INOX <900 N/mm²
M
70
INOX >900 N/mm²
M
50
Ketus (G)
K
90
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį