Hoffmann Group Home
  • 500 000 įrankių sąraše
  • Pristatymas per 48 h
  • TÜV sertifikuota pristatymo kokybė
      • Menu
      Prekės Nr.: 207514

      VHM freza, tiesi PPC DLC

      Prekinis ženklas: GARANT
      Darbinis plotis a<sub>e</sub> frezuojant 0,05×D frezavimui kopijuojant
      Ašmenys VHM
      Pjovimo technika PPC
      Skersinės pastūmos kryptis horizontalus
      Darbinis plotis a<sub>e</sub> frezuojant 0,05×D apdirbant šoninius paviršius
      Norma Gamykliniai standartai
      Kotas DIN 6535 HA su h6
      Tolerancija Nominalusis ⌀ f8
      Tipas N
      Pjovimo briaunų išdėstymas nevienodas

      VHM freza, tiesi PPC DLC

      reikia užklausti
      Yra sandėlyje
      50 vnt. yra sandėlyje
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
      nuo  151,00 €
      ⌀ f8 Dc / Rw (mm)

      Produkto aprašas

      Aprašymas:

      Našus efektyviems laisvų formų plokštumų apdailos darbams. Siekiant aukščiausios kokybės paviršiaus per trumpiausią apdirbimo laiką. Naudojamas šiuolaikinėse 5 ašių frezavimo staklėse su CAD / CAM palaikymu.

      Rekomendacija:

      Glotniojo apdirbimo operacijoms rekomenduojame matmenų užlaidę nuo 0,05 iki 0,2 mm.

      Pastaba:

      RW rodo efektyvumo spindulį ant įrankio.
      Pergaladimas negalimas!

      Techniniai duomenys

      Norma
      Gamykliniai standartai 
      Kotas
      DIN 6535 HA su h6 
      Vidinis aušinimas
      ne 
      Tipas
      Ašmenys
      VHM 
      Tolerancija Nominalusis ⌀
      f8 
      Skersinės pastūmos kryptis
      horizontalus 
      Spalvinis žymėjimas
      geltona 
      Danga
      DLC 
      Pjovimo briaunų išdėstymas
      nevienodas 

      Informacinė pritaikymo lentelė

      Aliuminis, plastikai
      N
      330
      Aliuminis (trumpadrožlis)
      N
      300
      Al >10 % Si
      N
      230
      drėgnas, maks.
       
      šlapias, min.
       
      sausasis
       
      Oras
       
      loading spinner image
      loading spinner image