Hoffmann Group Home
  • 500 000 įrankių sąraše
  • Pristatymas per 48 h
  • TÜV sertifikuota pristatymo kokybė
      • Menu
      Prekės Nr.: 207525

      VHM freza, tangentinė PPC TiAlN

      Prekinis ženklas: GARANT
      Pjovimo technika PPC
      Tipas N
      Ašmenys VHM
      Darbinis plotis a<sub>e</sub> frezuojant 0,05×D apdirbant šoninius paviršius
      Darbinis plotis a<sub>e</sub> frezuojant 0,05×D frezuojant kopijuojant
      Tolerancija Nominalusis ⌀ f8
      Norma Gamykliniai standartai
      Skersinės pastūmos kryptis horizontalus
      Kotas DIN 6535 HA su h6

      VHM freza, tangentinė PPC TiAlN

      reikia užklausti
      Yra sandėlyje
      105 vnt. yra sandėlyje
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
      nuo  88,20 €
      ⌀ f8 Dc / Rw (mm)

      Produkto aprašas

      Aprašymas:

      Naši efektyviems laisvų formų plokštumų apdailos darbams. Siekiant aukščiausios kokybės paviršiaus per trumpiausią apdirbimo laiką. Naudojama šiuolaikinėse 5 ašių frezavimo staklėse su CAD / CAM palaikymu.
      Priekinių dantų geometrija yra tokia, kad ją naudojant drožlės formuojamos optimaliai ir gali būti lengvai pašalinamos. Šiam tikslui pasiekti, pjovimo briaunų skaičius sumažinamas iki efektyvaus priekinių dantų skaičiaus.

      Rekomendacija:

      Glotniojo apdirbimo operacijoms rekomenduojame matmenų užlaidę nuo 0,05 iki 0,2 mm.

      Pastaba:

      RW rodo efektyvumo spindulį ant įrankio.
      Pergaladimas negalimas!

      Techniniai duomenys

      Norma
      Gamykliniai standartai 
      Kotas
      DIN 6535 HA su h6 
      Vidinis aušinimas
      ne 
      Tipas
      Ašmenys
      VHM 
      Tolerancija Nominalusis ⌀
      f8 
      Skersinės pastūmos kryptis
      horizontalus 
      Spalvinis žymėjimas
      žalia 
      Danga
      TiAlN 

      Informacinė pritaikymo lentelė

      Aliuminis (trumpadrožlis)
      N
      200
      Al >10 % Si
      N
      200
      Plienas <500 N/mm²
      P
      250
      Plienas <750 N/mm²
      P
      200
      Plienas <900 N/mm²
      P
      180
      Plienas <1100 N/mm²
      P
      150
      Plienas <1400 N/mm²
      P
      130
      Plienas <55 HRC
      H
      90
      INOX <900 N/mm²
      M
      130
      INOX >900 N/mm²
      M
      120
      Ti >850 N/mm²
      S
      60
      Ketus (G)
      K
      300
      Uni
       
      drėgnas, maks.
       
      šlapias, min.
       
      sausasis
       
      Oras
       
      loading spinner image
      loading spinner image