Hoffmann Group Home
  • 500 000 įrankių sąraše
  • Pristatymas per 48 h
  • TÜV sertifikuota pristatymo kokybė
      • Menu
      Prekės Nr.: 207517

      VHM freza, tangentinė PPC DLC

      Prekinis ženklas: GARANT
      Kotas DIN 6535 HA su h6
      Tipas N
      Ašmenys VHM
      Norma Gamykliniai standartai
      Skersinės pastūmos kryptis horizontalus
      Darbinis plotis a<sub>e</sub> frezuojant 0,05×D frezavimui kopijuojant
      Pjovimo technika PPC
      Darbinis plotis a<sub>e</sub> frezuojant 0,05×D frezuojant kopijuojant
      Tolerancija Nominalusis ⌀ f8

      VHM freza, tangentinė PPC DLC

      reikia užklausti
      Yra sandėlyje
      39 vnt. yra sandėlyje
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
      nuo  93,40 €
      ⌀ f8 Dc / Rw (mm)

      Produkto aprašas

      Aprašymas:

      Naši efektyviems laisvų formų plokštumų apdailos darbams. Siekiant aukščiausios kokybės paviršiaus per trumpiausią apdirbimo laiką. Naudojama šiuolaikinėse 5 ašių frezavimo staklėse su CAD / CAM palaikymu.
      Priekinių dantų geometrija yra tokia, kad ją naudojant drožlės formuojamos optimaliai ir gali būti lengvai pašalinamos. Šiam tikslui pasiekti pjovimo briaunų skaičius sumažinamas iki efektyvaus priekinių dantų skaičiaus.

      Rekomendacija:

      Glotniojo apdirbimo operacijoms rekomenduojame matmenų užlaidę nuo 0,05 iki 0,2 mm.

      Pastaba:

      RW rodo efektyvumo spindulį ant įrankio.
      Pergaladimas negalimas!

      Techniniai duomenys

      Norma
      Gamykliniai standartai 
      Kotas
      DIN 6535 HA su h6 
      Vidinis aušinimas
      ne 
      Tipas
      Ašmenys
      VHM 
      Tolerancija Nominalusis ⌀
      f8 
      Skersinės pastūmos kryptis
      horizontalus 
      Spalvinis žymėjimas
      geltona 
      Danga
      DLC 

      Informacinė pritaikymo lentelė

      Aliuminis, plastikai
      N
      330
      Aliuminis (trumpadrožlis)
      N
      300
      Al >10 % Si
      N
      230
      drėgnas, maks.
       
      šlapias, min.
       
      sausasis
       
      Oras
       
      loading spinner image