VHM freza, dešininė spiralė stambiadantė 10 mm

Prekės Nr.: 209410 10

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 0,01 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Frezos profilis: kryžminiai dantys
  • Tipas: W
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h10

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 10 mm
Danga be dangos
Dantų smulkumas grubus
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Frezos profilis kryžminiai dantys
Tipas W
Tolerancija Nominalusis ⌀ h10
Dantų skaičius Z 2
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Darbinis plotis ae frezuojant 0,5×D, kai apdirbami šoniniai paviršiai
Kotas DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas ne
Pjovimo briaunos ilgis Lc 25 mm
Bendras ilgis L 72 mm
Koto ⌀ Ds 10 mm
Pastūma f apdirbant šoninius paviršius POM GF25 0,3 mm/aps.
Pastūma f apdirbant šoninius paviršius PEEK CF30 0,2 mm/aps.
Spalvinis žymėjimas geltona
Koto tolerancija h6
Kampų nuožulos kampas 90 laipsniai
Produkto rūšis Frezos

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 209410 10
EAN / GTIN 4045197477613

Informacinė pritaikymo lentelė

PVDF GF20
N
120
POM GF25
N
120
PA 66 GF30
N
100
PEEK GF30
N
100
PTFE CF25
N
120
PEEK CF30
N
110
GFK
N
120
CFK
N
120
drėgnas, maks.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Efektyvus kryžminis dantytumas ekonomiškai apdirbti pluoštu sustiprintus plastikus. Rupiajam apdirbimui, griovelių frezavimui.
Dešininė spiralė, drožlės nukreipiamos į viršų.
Dydžiai 5M, 6M, 8M: prailgintas modelis.
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
    ⌀ h10 DC (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį