Hoffmann Group Home
  • 500 000 įrankių sąraše
  • Pristatymas per 48 h
  • TÜV sertifikuota pristatymo kokybė
      • Menu
      Prekės Nr.: 203058

      Pro Steel VHM rupiojo apdirbimo freza HPC TiAlN

      Prekinis ženklas: HOLEX
      Pjovimo technika HPC
      Darbinis plotis a<sub>e</sub> frezuojant Griovelio pjūvio gylis 1×D
      Pjovimo briaunų išdėstymas nevienodas
      Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės nevienodas
      Norma Gamykliniai standartai
      Ašmenys VHM
      Tipas N
      Darbinis plotis a<sub>e</sub> frezuojant 0,25×D apdirbant šoninius paviršius

      Pro Steel VHM rupiojo apdirbimo freza HPC TiAlN

      reikia užklausti
      Yra sandėlyje
      1 000 vnt. yra sandėlyje
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
      nuo  30,20 €
      ⌀ DC (mm)

      Produkto aprašas

      Aprašymas:

      Iki 0,7×D gylio vientisame ruošinyje esant didelėms pastūmoms ir mažam spinduliniam mušimui.
      Rupiajam ir glotniajam frezavimui.

      Privalumai:

      Ekscentrinis pjovimo dantų užgalandimas, optimali sraigtinių griovelių forma.

      Techniniai duomenys

      Danga
      TiAlN 
      Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės
      nevienodas 
      Vidinis aušinimas
      ne 
      Koto tolerancija
      h6 
      Spalvinis žymėjimas
      žalia 
      Norma
      Gamykliniai standartai 
      Kampų nuožulos kampas
      45 laipsniai
      Tipas
      Pjovimo briaunų išdėstymas
      nevienodas 

      Informacinė pritaikymo lentelė

      Plienas <500 N/mm²
      P
      260
      Plienas <750 N/mm²
      P
      240
      Plienas <900 N/mm²
      P
      180
      Plienas <1100 N/mm²
      P
      160
      INOX <900 N/mm²
      M
      80
      Ketus (G)
      K
      250
      Uni
       
      drėgnas, maks.
       
      šlapias, min.
       
      sausasis
       
      Oras
       
      loading spinner image
      loading spinner image