Hoffmann Group Home
  • 500 000 įrankių sąraše
  • Pristatymas per 48 h
  • TÜV sertifikuota pristatymo kokybė
      • Menu
      Prekės Nr.: 203011

      Master INOX VHM freza HPC / TPC TiAlN

      Prekinis ženklas: GARANT
      Tipas N
      Norma Gamykliniai standartai
      Ašmenys VHM
      Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės kintamas
      Pjovimo technika TPC
      Darbinis plotis a<sub>e</sub> frezuojant Griovelio pjūvio gylis 1×D
      Darbinis plotis a<sub>e</sub> frezuojant 0,08×D
      Pjovimo briaunų išdėstymas nevienodas

      Master INOX VHM freza HPC / TPC TiAlN

      reikia užklausti
      Yra sandėlyje
      121 vnt. yra sandėlyje
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
      nuo  43,90 €
      ⌀ h10 DC (mm)

      Produkto aprašas

      Aprašymas:

      Tinka rupiajam ir glotniajam apdirbimui.
      HPC frezos su naujai sukurta danga dar patvaresnės ir užtikrina optimalius rezultatus apdirbant įvairų nerūdijantįjį plieną. Dar didesnis atsparumas oksidacijai ir kietumas.
      Tinka darbui dideliais pjovimo greičiais, taip pat gerai tinka ir TOOLOX®.

      Privalumai:

      Maža vibracija.

      Techniniai duomenys

      Danga
      TiAlN 
      Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės
      kintamas 
      Vidinis aušinimas
      ne 
      Spalvinis žymėjimas
      mėlyna 
      Norma
      Gamykliniai standartai 
      Kampų nuožulos kampas
      45 laipsniai
      Tipas
      Pjovimo briaunų išdėstymas
      nevienodas 
      Serija
      Master INOX 

      Informacinė pritaikymo lentelė

      Plienas <500 N/mm²
      P
      240
      Plienas <750 N/mm²
      P
      220
      Plienas <900 N/mm²
      P
      180
      Plienas <1100 N/mm²
      P
      180
      Plienas <1400 N/mm²
      P
      150
      TOOLOX 33
      H
      115
      TOOLOX 44
      H
      80
      INOX <900 N/mm²
      M
      100
      INOX >900 N/mm²
      M
      85
      Uni
       
      drėgnas, maks.
       
      šlapias, min.
       
      sausasis
       
      Oras
       
      loading spinner image
      loading spinner image