Prekės Nr.: 218568

Diskinė freza su stebule Plotis ap = 14 mm

Prekinis ženklas: GARANT

Diskinė freza su stebule Plotis ap = 14 mm

Vieneto kaina
nuo 
567,00 €

Produkto aprašas

Modelis:

Diskinė freza iš tvirto specialaus plieno vibracijoms sumažinti.

Paskirtis:

Išėmų ir griovelių frezavimui.
Gaunamas griovelio dugnas = 176° (neplokščias).

Atsarginė dalis:

Nr. 219983 (TX15; 2,2 Nm).

Pastaba:

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. 211750 dyd. 2,2 naudojamas su antgaliu Nr. 674248 dyd. TX15.
Galima įsigyti diskines frezas, kurių ⌀ D nesiekia = 200 mm.

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas
ne
įrankių keitimas
PowerCard
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas
SN.. 1205
Keičiamųjų plokštelių varžtų rinkinys
219983 (TX15; 2,2 Nm)
Produkto rūšis
Diskinė freza
loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį