Hoffmann Group Home
  • 500 000 įrankių sąraše
  • Pristatymas per 48 h
  • TÜV sertifikuota pristatymo kokybė
      • Menu
      Prekės Nr.: 201631

      Diabolo VHM mikrofreza TiAlN

      Prekinis ženklas: GARANT
      Norma Gamykliniai standartai
      Darbinis plotis a<sub>e</sub> frezuojant Griovelio pjūvio gylis 1×D
      Ašmenys VHM
      Darbinis plotis a<sub>e</sub> frezuojant 0,1×D apdirbant šoninius paviršius
      Tipas H

      Diabolo VHM mikrofreza TiAlN

      reikia užklausti
      Yra sandėlyje
      336 vnt. yra sandėlyje
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
      nuo  46,60 €
      ⌀ DC×L4 (mm)

      Produkto aprašas

      Aprašymas:

      GARANT Diabolo:
      speciali geometrija, danga ir kietlydinis efektyviam grūdintųjų plienų apdirbimui. Taip pat tinka ir elektrolitinio vario apdirbimui. Dvigubai užgaląstos pjovimo briaunos užtikrina tikslų grūdintojo plieno apdirbimą.
      Posvyrio kampas α = 16°.
      Tolerancijos:
      • Sužeminto koto⌀: D4 = 0 / −0,01 mm.

      Pastaba:

      Jei įrankis su ilga darbine dalimi, ap naudokite adapterį!
      Vertės:
      griovelis: ap = 0,05×D×ap korr
      Šoninis apdirbimas: ap = 0,1×D×ap korr
      Norėdami apskaičiuoti pastūmos greitį vf, naudokite nustatytą (dažniausiai maksimalų) apsukų skaičių! Pvz.: vf = 18000 [1/min]× fz [mm/Z]× z

      Techniniai duomenys

      Danga
      TiAlN 
      Vidinis aušinimas
      ne 
      Koto tolerancija
      h5 
      Spalvinis žymėjimas
      raudona 
      Norma
      Gamykliniai standartai 
      Kampų nuožulos kampas
      90 laipsniai
      Tipas
      Serija
      Diabolo 

      Informacinė pritaikymo lentelė

      Plienas <750 N/mm²
      P
      200
      Plienas <900 N/mm²
      P
      200
      Plienas <1100 N/mm²
      P
      190
      Plienas <1400 N/mm²
      P
      170
      Plienas <50 HRC
      H
      120
      Plienas <55 HRC
      H
      100
      Plienas <60 HRC
      H
      72
      Plienas <65 HRC
      H
      55
      Plienas <67 HRC
      H
      50
      Plienas <70 HRC
      H
      45
      CuZn
      N
      140
      drėgnas, maks.
       
      šlapias, min.
       
      sausasis
       
      Oras
       
      loading spinner image
      loading spinner image