{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
Sriegio dydis | M60 | |
Sriegio tipas | M | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 382 | |
Tolerancijos klasė | DIN 13 6g | |
Žingsnis | 5,5 mm | |
Rakto dydis | 100 mm | |
Aukštis | 36 mm | |
Pjovimo kryptis | dešininis | |
Produkto rūšis | Sriegpjovė |
Produkto numeris | 140920 M60 | |
EAN / GTIN | 4062406222000 |