Hoffmann Group Home
  • 500 000 įrankių sąraše
  • Pristatymas per 48 h
  • TÜV sertifikuota pristatymo kokybė
      • Menu
      Prekės Nr.: 139640

      Master TM kotinė sriegio freza 2×D TiAlN

      Prekinis ženklas: GARANT
      Sriegio norma DIN 13
      Profilio kampas 60
      Ašmenys VHM
      Naudojama, kai gręžimo tipas iki 2×D, kai kiaurymė aklina arba atvira
      Kotas DIN 6535 HA su h6
      Pjovimo briaunų išdėstymas nevienodas
      Sriegio tipas M-LH
      Sriegio tipas M

      Master TM kotinė sriegio freza 2×D TiAlN

      reikia užklausti
      Yra sandėlyje
      115 vnt. yra sandėlyje
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
      nuo  142,00 €
      M

      Produkto aprašas

      Aprašymas:

      VHM sriegio freza su kintamuoju žingsniu ir didesniu dantų skaičiumi. Dėl kintamojo dantų skaičiaus užtikrinamas žemas spindulinis mušimas ir įrankių patvarumas.
      Naujoviška universali forma ir patvari danga suteikia galimybę įrankius naudoti įvairioms medžiagoms.
      • Žymiai mažesnė vibracija dėl kintamojo dantų žingsnio
      • Didesnis dantų skaičius
      • Nauja danga optimaliam patvarumui
      • Suformuotas sriegio profilis leidžia išvengti profilio deformacijos

      Su vidiniu aušinimu ≥ M4

      Pastaba:

      Formos HB ir HE parduodamos už tą pačią kainą kaip HA
      Forma HB: užsakymoNr. 139640 + 129100 HB
      Forma HE: užsakymo Nr. 139640 + 129100 HE

      Techniniai duomenys

      Sriegio norma
      DIN 13 
      Naudojama, kai gręžimo tipas
      iki 2×D, kai kiaurymė aklina arba atvira 
      Spalvinis žymėjimas
      žalia 
      Danga
      TiAlN 
      Koto tolerancija
      h6 
      Kotas
      DIN 6535 HA su h6 
      Ašmenys
      VHM 
      Vidiniam / išoriniam naudojimui
      Vidinis 
      Profilio kampas
      60 laipsniai
      Pjovimo briaunų išdėstymas
      nevienodas 
      Serija
      Master TM 

      Informacinė pritaikymo lentelė

      Aliuminis, plastikai
      N
      220
      Aliuminis (trumpadrožlis)
      N
      220
      Al >10 % Si
      N
      180
      Plienas <500 N/mm²
      P
      140
      Plienas <750 N/mm²
      P
      130
      Plienas <900 N/mm²
      P
      120
      Plienas <1100 N/mm²
      P
      90
      Plienas <1400 N/mm²
      P
      80
      Plienas <55 HRC
      H
      45
      TOOLOX 33
      H
      85
      TOOLOX 44
      H
      50
      INOX <900 N/mm²
      M
      82
      INOX >900 N/mm²
      M
      75
      Ti >850 N/mm²
      S
      50
      Ketus (G)
      K
      120
      CuZn
      N
      200
      Uni
       
      drėgnas, maks.
       
      šlapias, min.
       
      Oras
       
      loading spinner image
      loading spinner image