Prekės Nr.: 137816

Mašininis sriegiklis sinchronizuotiems sukliams HSS-E-PM IK / Forma C TiAlN

Prekinis ženklas: GARANT
Kreipiančiosios dalies forma C
Naudojama, kai gręžimo tipas iki 3×D, kai kiaurymė aklinoji
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 40
Sriegio tipas G
Kotas DIN 1835 B su h6
Profilio kampas 55
Norma Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas taip
Srieginių įrankių rūšis Mašininis sriegiklis sinchroniškam apdirbimui
Pjovimo kryptis dešinin.

Visa produkto informacija:

reikia užklausti
Yra sandėlyje
63 vnt. yra sandėlyje
Prekė nebeparduodama
Tiekimo terminas 1-3 darbo dienos
Tiekimo terminas 4-6 darbo dienos
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
Papildomas likučių pristatymas
Vieneto kaina
nuo 
128,00 €
be PVM plius siuntimo kaštai
Pridėti prie prekių sąrašo Bendrinti produktą

Produkto aprašas

Modelis:

Stabilus modelis su dešininiu sraigtiniu grioveliu ir kotu pagal DIN1835-B. Speciali geometrija, skirta universaliam naudojimui staklėms su sinchronizuotu sukliu. Sriegiklį kreipia staklių sinchronizuotas suklys. Speciali TiAlN danga optimaliai eksploatavimo trukmei. Tinka naudoti su emulsija (mažiausia alyvos dalis 8%).
Su vidiniu aušinimu maksimaliai eksploatavimo trukmei.

Paskirtis:

Cilindriniam vamzdiniam sriegiui DIN-ISO 228/1 (netinka sriegių sandarinimo jungtims).

Pastaba:

Skirta sinchronizuotiems sukliams, GARANT greitojo keitimo sriegimo patronai Nr. 338100 − 338121 su minimalia ilgio kompensacija (MLA) užtikrina saugų apdirbimo procesą.

Techniniai duomenys

Danga
TiAlN
Sriegio tipas
G
Profilio kampas
55 °
Norma
Gamykliniai standartai
Kreipiančiosios dalies forma
C
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas
40 °
Kotas
DIN 1835 B su h6
Vidinis aušinimas
taip
Naudojama, kai gręžimo tipas
iki 3×D, kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis
dešinin.
Koto tolerancija
h6
Srieginių įrankių rūšis
Mašininis sriegiklis sinchroniškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas
žalia
Produkto rūšis
sriegiklius

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
32
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
32
Plienas <500 N/mm²
P
33
Plienas <750 N/mm²
P
32
Plienas <900 N/mm²
P
20
Plienas <1100 N/mm²
P
12
Plienas <1400 N/mm²
P
7
INOX <900 N/mm²
M
11
INOX >900 N/mm²
M
9
CuZn
N
30
Uni
 
Alyva
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį