Mašininis sriegiklis sinchronizuotiems sukliams HSS-E-PMIK / forma C DLC

Prekės Nr.: 134285
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekiama
57 vnt. yra sandėlyje
  • Profilio kampas: 60
  • Sriegio norma: DIN 13
  • Kreipiančiosios dalies forma: C
  • Sraigtinio griovelio posvyrio kampas: 40
  • Kotas: DIN 1835 B su h6

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas modelis su dešininiu sraigtiniu grioveliu ir kotu pagal DIN 1835-B. Speciali geometrija, skirta staklėms su sinchronizuotu sukliu. Sriegiklį kreipia staklių sinchroninis suklys. Naujausios kartos specialus DLC sluoksnis sp2 užtikrina optimalią eksploatavimo trukmę. Tinka naudoti su emulsija (mažiausia alyvos dalis 8 %).
Su vidiniu aušinimu maksimaliai eksploatavimo trukmei.

Pastaba:

Skirta sinchronizuotiems sukliams, GARANT greitojo keitimo sriegimo griebtuvai Nr. 338100338121 su minimalia ilgio kompensacija (MLA) užtikrina saugų apdirbimo procesą.
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
    M Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį