Prekės Nr.: 138090

Mašininis sriegiklis be dangos

Prekinis ženklas: HOLEX

Mašininis sriegiklis be dangos

Vieneto kaina
nuo 
62,40 €

Produkto aprašas

Modelis:

Tvirtas, su tiesiais grioveliais.

Paskirtis:

Skirtas kūginiam vamzdžio sriegiui (NPT) pagal ANSI B1.20.1, taip pat sriegiams, kurie sandarinami specialiomis priemonėmis. Srieginė kiaurymė turi atitikti mažiausią nurodytą gylį (žr. lentelę).

Rekomendacija:

Srieginės kiaurymės ⌀ A paruošimas:
Pragręžti cilindro formos kiaurymę nenaudojant plėstuvo.
Srieginės kiaurymės-⌀ B paruošimas:

Pragręžti cilindro formos kiaurymę naudojant kūginį plėstuvą 1:16 (žr. Nr. 162650). Tada galima kontroliniu kalibru Dmax (žr. lentelę) patikrinti kūginės kiaurymės ⌀. Srieginės kiaurymės paruošimas pagal B variantą užtikrina sriegio pjovimo proceso saugumą.

Techniniai duomenys

Danga
be dangos
Sriegio tipas
NPT
Profilio kampas
60 laipsniai
Ašmenys
HSS E
Norma
Gamykliniai standartai
Sriegio norma
ANSI B 1.20.1
Kreipiančiosios dalies forma
C
Kūgio santykis
1:16
Kotas
Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas
ne
Naudojama, kai gręžimo tipas
kai kiaurymė aklina arba atvira
Pjovimo kryptis
dešinin.
Srieginių įrankių rūšis
Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas
be

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
13
Plienas <500 N/mm²
P
13
Plienas <750 N/mm²
P
10
Ketus (G)
K
9
CuZn
N
13
Alyva
 
drėgnas, maks.
 
loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį