Prekės Nr.: 135700

Mašininis sriegiklis TiCN

Prekinis ženklas: GARANT
Profilio kampas 60
Sriegio norma DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma C
Naudojama, kai gręžimo tipas iki 2×D kai kiaurymė aklinoji
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 40
Srieginių įrankių rūšis Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Pjovimo kryptis dešinin.

Mašininis sriegiklis TiCN

Vieneto kaina
nuo 
34,50 €

Produkto aprašas

Modelis:

Kūgiškai siaurėjanti kalibruojančioji dalis.
Tinka naudoti su emulsija (mažiausia alyvos dalis 8 %).

Privalumai:

Kūgiškai siaurėjanti kalibruojamoji dalis sumažina galimybę sriegikliui užstrigti drožlėse ir pažeisti jo pjovimo dantų viršūnes.

Pastaba:

NAUJA PRODUKTŲ SERIJA!
Rekomenduojamas atitikmuo iš naujosios serijos Nr. 135732.

Techniniai duomenys

Danga
TiCN
Profilio kampas
60 laipsniai
Sriegio norma
DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma
C
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas
40 laipsniai
Kotas
Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas
ne
Naudojama, kai gręžimo tipas
iki 2×D kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis
dešinin.
Srieginių įrankių rūšis
Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas
mėlyna

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
16
Plienas <500 N/mm²
P
20
Plienas <750 N/mm²
P
19
Plienas <900 N/mm²
P
19
INOX <900 N/mm²
M
8
INOX >900 N/mm²
M
6
CuZn
N
16
Alyva
 
drėgnas, maks.
 
loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį