Mašininis sriegiklis HSS-E 3/8-18

Prekės Nr.: 138110 3/8-18
reikia užklausti
Yra sandėlyje
28 vnt. yra sandėlyje
  • Sriegio tipas: NPT
  • Profilio kampas: 60
  • Ašmenys: HSS E
  • Norma: DIN 374
  • Sriegio norma: ANSI B 1.20.1

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio dydis 3/8-18 NPT
Danga TiAlN
Sriegio tipas NPT
Profilio kampas 60 laipsniai
Ašmenys HSS E
Norma DIN 374
Sriegio norma ANSI B 1.20.1
Kreipiančiosios dalies forma C
Kūgio santykis 1:16
Kotas Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas ne
Naudojama, kai gręžimo tipas Aklinoji kiaurymė; Kiauroji kiaurymė
Pjovimo kryptis dešinin.
Sriegio žingsnis 1,411 mm
Vijų skaičius colyje 18
Bendras ilgis L 110 mm
Koto ⌀ Ds 12 mm
Koto kvadratas □ 9 mm
Srieginės kiaurymės⌀ A 9/16 in
Srieginės kiaurymės⌀ B 14,1 mm
Kontrolinio kalibro⌀ Dmax + 0,05 14,8 mm
Srieginės kiaurymės minimalus gylis 17,6 mm
Sriegio ⌀ 17,055 mm
Srieginių įrankių rūšis Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Drožlių griovelių skaičius 5
Spalvinis žymėjimas mėlyna
Pjovimo briaunų skaičius Z 5
Sriegio gylis 29 mm
Produkto rūšis sriegiklius

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 138110 3/8-18
EAN / GTIN 4045197533678

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
13
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
18
Plienas <500 N/mm²
P
17
Plienas <750 N/mm²
P
15
Plienas <900 N/mm²
P
12
INOX <900 N/mm²
M
5
Ketus (G)
K
14
CuZn
N
16
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Speciali TiAlN danga užtikrina ilgą tarnavimo laiką. Dėl išskirtinio dantų išdėstymo: mažesnis perduodamas sukimo momentas ir geresnis sriegimo alyvos pasiskirstymas. Tinka naudoti su emulsija (mažiausia alyvos dalis 8 %).

Paskirtis:

Skirtas kūginiam vamzdžio sriegiui (NPT) pagal ANSI B1.20.1, taip pat sriegiams, kurie sandarinami specialiomis priemonėmis. Srieginė kiaurymė turi atitikti mažiausią nurodytą gylį (žr. lentelę).

Rekomendacija:

Srieginės kiaurymės ⌀ A paruošimas:
Pragręžti cilindro formos kiaurymę nenaudojant plėstuvo.
Srieginės kiaurymės ⌀ B paruošimas:

Pragręžti cilindro formos kiaurymę naudojant kūginį plėstuvą 1:16 (žr. Nr. 162650). Tada galima kontroliniu kalibru Dmax (žr. lentelę) patikrinti kūginės kiaurymės ⌀. Srieginės kiaurymės paruošimas pagal B variantą užtikrina sriegio pjovimo proceso saugumą.
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
    NPT Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį