{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
Sriegio dydis | 1/2-14 NPT | |
Danga | TiAlN | |
Sriegio tipas | NPT | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 374 | |
Sriegio norma | ANSI B 1.20.1 | |
Kreipiančiosios dalies forma | C | |
Kūgio santykis | 1:16 | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | Aklinoji kiaurymė; Kiauroji kiaurymė | |
Pjovimo kryptis | dešinin. | |
Sriegio žingsnis | 1,814 mm | |
Vijų skaičius colyje | 14 | |
Bendras ilgis L | 140 mm | |
Koto ⌀ Ds | 16 mm | |
Koto kvadratas □ | 12 mm | |
Srieginės kiaurymės⌀ A | 17,85 mm | |
Srieginės kiaurymės⌀ B | 17,5 mm | |
Kontrolinio kalibro⌀ Dmax + 0,05 | 18,32 mm | |
Srieginės kiaurymės minimalus gylis | 22,9 mm | |
Sriegio ⌀ | 21,223 mm | |
Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui | |
Drožlių griovelių skaičius | 5 | |
Spalvinis žymėjimas | mėlyna | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 5 | |
Sriegio gylis | 35,06 mm | |
Produkto rūšis | sriegiklius |
Produkto numeris | 138110 1/2-14 | |
EAN / GTIN | 4045197533685 |