Mašininis sriegiklis Forma C DIN 371/376 M5

Prekės Nr.: 131250 M5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
143 vnt. yra sandėlyje
  • Sriegio tipas: M
  • Profilio kampas: 60
  • Ašmenys: HSS E
  • Norma: DIN 371
  • Sriegio norma: DIN 13

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio dydis M5
Danga TiN
Sriegio tipas M
Profilio kampas 60 laipsniai
Ašmenys HSS E
Norma DIN 371
Sriegio norma DIN 13
Tolerancijos klasė ISO 2 6H
Kreipiančiosios dalies forma C
Kotas Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas ne
Naudojama, kai gręžimo tipas iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis dešinin.
Sriegio žingsnis 0,8 mm
Bendras ilgis L 70 mm
Koto ⌀ Ds 6 mm
Koto kvadratas □ 4,9 mm
Kiaurymės ⌀ 4,2 mm
Sriegio ⌀ 5 mm
Srieginių įrankių rūšis Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Drožlių griovelių skaičius 3
Spalvinis žymėjimas be
Pjovimo briaunų skaičius Z 3
Sriegio gylis 15 mm
Produkto rūšis sriegiklius

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 131250 M5
EAN / GTIN 4045197069245

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis
N
16
Plienas <500 N/mm²
P
20
Plienas <750 N/mm²
P
19
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

TiN sluoksnis:
  • Padidintas atsparumas nusidėvėjimui.
  • Išvengiama medžiagos prieaugų susidarymo.
  • Galimas didesnis pjovimo greitis.
Tinka naudoti su emulsija (mažiausia alyvos dalis 8 %).
Su vidine įpjova.
(Forma C) 2-3 žingsnių pjaunančioji dalis − be vidinės įpjovos. Tinka ir aklinosioms kiaurymėms.
ISO 2 6H
HSS-E
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
    M Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį